Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Z.-Modulträger 1HE inkl. 24AMJ Module 100007007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner J02023A0026 Patch Panel 1U
Telegärtner J02023A0026 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     6012C-89077917
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007007
EAN/GTIN:
     4018359308629
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder

19Z.-Modulträger 1HE inkl. 24AMJ Module 100007007

Leistungsmerkmale:
Cat.6A (ISO/IEC) gemäß IEC 60603-7-51,
Cat.6A (ISO/IEC) re-embedded getestet gemäß IEC 60512-27-100,
Linkzertifizierung: Klasse EA (ISO/IEC) gemäß ISO/IEC 11801,
10 Gigabit-Ethernet konform (IEEE 802.3an),
Kontakt-Überbiegeschutz: =750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Steckern,
geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Anschlussart:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 172,61*
€ 175,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 173,05*
€ 176,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 177,90*
€ 181,06*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 179,86*
€ 182,94*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 177,40*
€ 183,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,06*
€ 215,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,49*
€ 214,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,16*
€ 214,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,90*
€ 211,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.