Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Blechschraube C DIN7976 galv.verz. 6030/001/01 4,8x22


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Blechschraube C DIN7976 galv.verz. 6030/001/01 4,8x22
Sechskant-Blechschraube C DIN7976 galv.verz. 6030/001/01 4,8x22
Artikel-Nr.:
     6012C-88875896
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6030/001/01 4,8x22
EAN/GTIN:
     4001796402449
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976

Sechskant-Blechschraube C DIN7976 galv.verz. 6030/001/01 4,8x22

Sechskant-Blechschraube C DIN EN ISO 1479(ehem.DIN 7976) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindedurchmesser:
4,8 mm
Länge:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,84*
€ 11,03*
€ 5,00*
ab € 15,20*
€ 21,05*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,39*
€ 23,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,72*
€ 28,2268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,47*
€ 26,7393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,21*
€ 25,2399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,39*
€ 20,6941
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01739* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.