Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Blechschraube C DIN7976 galv.verz. 6030/001/01 4,2x13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Blechschraube C DIN7976 galv.verz. 6030/001/01 4,2x13
Sechskant-Blechschraube C DIN7976 galv.verz. 6030/001/01 4,2x13
Artikel-Nr.:
     6012C-88875887
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6030/001/01 4,2x13
EAN/GTIN:
     4001796402319
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976

Sechskant-Blechschraube C DIN7976 galv.verz. 6030/001/01 4,2x13

Sechskant-Blechschraube C DIN EN ISO 1479(ehem.DIN 7976) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindedurchmesser:
4,2 mm
Länge:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,54*
€ 11,98*
€ 5,00*
ab € 9,33*
€ 12,96*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,50*
€ 14,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.