Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Blechschraube C DIN7976 galv.verz. 6030/001/01 8x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Blechschraube C DIN7976 galv.verz. 6030/001/01 8x25
Sechskant-Blechschraube C DIN7976 galv.verz. 6030/001/01 8x25
Artikel-Nr.:
     6012C-88875813
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6030/001/01 8x25
EAN/GTIN:
     4001796402807
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976

Sechskant-Blechschraube C DIN7976 galv.verz. 6030/001/01 8x25

Sechskant-Blechschraube C DIN EN ISO 1479(ehem.DIN 7976) galv. verzinkt HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindedurchmesser:
8 mm
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,235*
€ 19,745*
€ 5,00*
ab € 19,14*
€ 26,21*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,69*
€ 29,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,55*
€ 35,1645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,98*
€ 34,4862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,71*
€ 32,9749
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,46*
€ 31,4874
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,75*
€ 30,6425
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,08676* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.