Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring Form A galv.verz. DIN128 1521/001/01 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federring Form A galv.verz. DIN128 1521/001/01 4
Federring Form A galv.verz. DIN128 1521/001/01 4
Artikel-Nr.:
     6012C-88869207
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1521/001/01 4
EAN/GTIN:
     4001796246678
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Federring ohne Norm

Federring Form A galv.verz. DIN128 1521/001/01 4

Federringe Form A galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4 mm
Außendurchmesser:
7,6 mm
Stärke:
1,4 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 128 a, federring ohne norm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2288
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,02*
€ 0,0277*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 4,17*
€ 6,00*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 5,75*
€ 8,14*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,55*
€ 9,24*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.