Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/01 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/01 4
Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/01 4
Artikel-Nr.:
     6012C-88869143
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1516/001/01 4
EAN/GTIN:
     4001796244742
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din127 a24

Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/01 4

Federringe Form A DIN 127 galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4 mm
Außendurchmesser:
7,6 mm
Stärke:
0,9 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,50*
€ 6,42*
€ 5,46*
ab € 4,73*
€ 6,81*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,39*
€ 7,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00539* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.