Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Kl.8 ISO 4032, galv.verz. 0622/001/01 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8 zn M5 HP
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8 zn M5 HP
Artikel-Nr.:
     6012C-88866175
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0622/001/01 5
EAN/GTIN:
     4026303975568
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032

Sechskantmutter Kl.8 ISO 4032, galv.verz. 0622/001/01 5

Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8 galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
5
Schlüsselweite:
8 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
4,7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,25*
€ 15,54*
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,35*
€ 15,67*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,84*
€ 17,65*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.