Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Kl.8 DIN934 galv.verz. 0624/001/01 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter Kl.8 DIN934 galv.verz. 0624/001/01 3
Sechskantmutter Kl.8 DIN934 galv.verz. 0624/001/01 3
Artikel-Nr.:
     6012C-88866101
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0624/001/01 3
EAN/GTIN:
     4001796209628
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmutter Kl.8 DIN934 galv.verz. 0624/001/01 3

Sechskantmuttern Kl.8 DIN EN ISO 4032(ehem.DIN 934) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
3
Schlüsselweite:
5,5 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
2,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,74*
€ 2,61*
€ 5,46*
ab € 2,61*
€ 3,84*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,95*
€ 4,32*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.