Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, niedrig Form B Kl.04 0603/000/01 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 M20mm HP
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 M20mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-88866085
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0603/000/01 20
EAN/GTIN:
     4001796204722
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035

Sechskantmutter, niedrig Form B Kl.04 0603/000/01 20

Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 DIN 439 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
04 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
20
Schlüsselweite:
30 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,43*
€ 15,83*
€ 5,46*
ab € 13,90*
€ 19,11*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,83*
€ 21,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,53*
€ 25,6207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,31*
€ 25,3589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,44*
€ 23,1336
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1583* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.