Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, niedrig Form B Kl.04 0603/001/01 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter, niedrig Form B Kl.04 0603/001/01 20
Sechskantmutter, niedrig Form B Kl.04 0603/001/01 20
Artikel-Nr.:
     6012C-88866084
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0603/001/01 20
EAN/GTIN:
     4001796205101
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035

Sechskantmutter, niedrig Form B Kl.04 0603/001/01 20

Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 DIN 439 galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
04 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
32,95
Schlüsselweite:
30 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,38*
€ 18,47*
€ 5,46*
ab € 15,34*
€ 20,84*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,34*
€ 23,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,43*
€ 27,8817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,36*
€ 27,7984
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,25*
€ 26,4775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,20*
€ 25,228
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.