Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring Form B A1 DIN127 3312/000/01 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federring Form B A1 DIN127 3312/000/01 5
Federring Form B A1 DIN127 3312/000/01 5
Artikel-Nr.:
     6012C-88863824
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3312/000/01 5
EAN/GTIN:
     4001796597398
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127

Federring Form B A1 DIN127 3312/000/01 5

Federringe Form B A1 DIN 127 HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
5 mm
Außendurchmesser:
9,2 mm
Stärke:
1,2 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
5
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,57*
€ 5,15*
€ 5,00*
ab € 4,74*
€ 6,82*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,37*
€ 7,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00537* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.