Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 10x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 10x30
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 10x30
Artikel-Nr.:
     6012C-88851568
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0009/001/01 10x30
EAN/GTIN:
     4001796506185
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 10x30

Sechskantschraube inkl. Mutter mit Schaft DIN 601 galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
851
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,347*
€ 0,467*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 23,45*
€ 31,39*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 26,64*
€ 35,13*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 27,22*
€ 35,80*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,80*
€ 42,602
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,72*
€ 35,3668
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,78*
€ 34,2482
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 27,22*
€ 32,3918
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1361* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 17
ab € 5,05*
Zubehör
k.A.
436-110-01
ab € 0,2047*
Zubehör
k.A.
7093-1-100-01-200HV
ab € 0,1125*
Zubehör
k.A.
440R-110-01
ab € 0,182*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.