Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte schwarz 662274


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pollerleuchte schwarz 662274
LED-Pollerleuchte schwarz 662274
Artikel-Nr.:
     6012C-88713992
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     662274
EAN/GTIN:
     4007235622744
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED-Pollerleuchte schwarz 662274

Pollerleuchte Typ Nr. 2274, 360 Grad, symmetrisch, 1 x LED 22 W, 2200 lm, Farbe: schwarz, mit auswechselbaren LED Komponenten und integriertem Überspannungsschutz, Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, Aluminiumguss, opaler schlagzäher Acrylglaszylinder
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 387,50*
€ 387,50*
Frei Haus
ab € 342,44*
€ 400,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 342,21*
€ 400,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 342,87*
€ 404,17*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 349,76*
€ 408,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,17*
€ 480,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,78*
€ 474,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,78*
€ 456,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,39*
€ 434,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,87*
€ 408,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690085
€ 240,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.