Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDST witty solar II 1x22kW T2 6.5m +Flow XVL122CFL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDST witty solar II 1x22kW T2 6.5m +Flow XVL122CFL
Artikel-Nr.:
     6012C-88462055
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     XVL122CFL
EAN/GTIN:
     3250610087862

LDST witty solar II 1x22kW T2 6.5m +Flow XVL122CFL

LDST witty solar II 1x22kW 3ph+N T2 6.5m + Energiemanagement Controller flow
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
400..440 V
Frequenz:
50/60 Hz
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
250 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.186,76*
€ 1.299,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.181,56*
€ 1.300,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.190,75*
€ 1.312,01*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.312,01*
€ 1.561,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.298,40*
€ 1.545,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.253,98*
€ 1.492,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.225,02*
€ 1.457,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.190,75*
€ 1.416,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.