Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitoring Modul 1-phas.f. EPI Serie MM 1 G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitoring Modul 1-phas.f. EPI Serie MM 1 G2
Monitoring Modul 1-phas.f. EPI Serie MM 1 G2
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-88453242
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     54366
EAN/GTIN:
     7330701031564

Monitoring Modul 1-phas.f. EPI Serie MM 1 G2

EPI MM1 G2 Monitorig Modul EPI MM1 1 zur lokalen und / oder Fernüberwachung über TCP / IP von Stromstärke (A), Spannung (V) und Energie (kWh), SNMP-Überwachung und Controlling-Software (HTML). Für Steckdosenserie EPI, 1 Phase
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
metrisch
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Länge:
172 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
40 mm
Netzentstörfilter:
nein
Schaltbar:
nein
SNMP:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 337,73*
€ 397,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 340,51*
€ 401,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,04*
€ 477,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,50*
€ 469,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,06*
€ 453,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,28*
€ 441,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,51*
€ 405,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.