Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

52-Port Smart Managed PoE 4x10G DGS-1510-52XMP/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-1510 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
D-Link DGS-1510 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
D-Link DGS-1510 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
D-Link DGS-1510 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
D-Link DGS-1510 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-88367924
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1510-52XMP/E
EAN/GTIN:
     0790069467967
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

52-Port Smart Managed PoE 4x10G DGS-1510-52XMP/E

Die DGS-1510-Serie bildet die neueste Generation der Smart Managed Switches von D-Link mit 10-Gigabit-Anschlüssen. Der DGS-1510-52XMP verfügt über 48 Gigabit PoE Anschlüssen sowie 4 SFP+ Ports. Anzahl/Art der Ports: 48 x 10/100/1000BaseT
4 x SFP+ SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / 4 10G Anschlüsse: 4 x SFP+ Management Level: Smart Managed PoE Ports/PoE Power Budget: 48x 802.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
48
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der PoE-Ports:
48
Max. PoE-Leistung:
370 W
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.144,98*
€ 1.217,46*
€ 4,99*
ab € 1.216,39*
€ 1.283,97*
Frei Haus
ab € 1.229,76*
€ 1.303,02*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.279,65*
€ 1.356,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.347,42*
€ 1.415,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.415,99*
€ 1.685,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,44*
€ 1.683,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.392,26*
€ 1.656,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.369,85*
€ 1.630,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.347,42*
€ 1.603,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DEM-410T
ab € 161,32*
Zubehör
D-Link
DEM-432XT
ab € 208,61*
Zubehör
D-Link
DEM-431XT
ab € 112,33*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,82*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,02*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,62*
Zubehör
D-Link
DEM-CB100S
ab € 107,46*
Zubehör
D-Link
DEM-CB300S
ab € 155,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.