Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20-Port Gigabit Switch Layer 2 managed DGS-1210-20/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
20-Port Gigabit Switch Layer 2 managed DGS-1210-20/E
20-Port Gigabit Switch Layer 2 managed DGS-1210-20/E
Produktbild Rückseite
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-88367916
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-20/E
EAN/GTIN:
     0790069467745
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

20-Port Gigabit Switch Layer 2 managed DGS-1210-20/E

Die Smart Switches der DGS-1210-Serie bilden die neueste Generation der Smart Switches von D-Link. Mit ihren vielfältigen Managementoptionen ermöglichen die Smart Switches die schnelle Bereitstellung und Erweiterung der Infrastruktur sowie nahtlose Funktionserweiterungen. Der DGS-1210-20 verfügt über 16 Gigabit RJ45 sowie 4 SFP Anschlüsse. Anzahl/Art der Ports: 16 x 10/100/1000BaseT
4 x SFP SFP/SFP+ Anschlüsse: 4 / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Smart Managed PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: 11 Zoll / Metall, inklusive 19-Zoll Rackmount-Kit
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
16
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
4
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,47*
€ 118,73*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 98,87*
€ 121,61*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 98,29*
€ 121,78*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 99,12*
€ 122,53*
Lager 6012
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,95*
€ 134,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,78*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,07*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,70*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,99*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,13*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.