Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eternitschrauben zn gelb chromatiert 0168/021/75 7x90


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Eternitschrauben zn gelb chromatiert 0168/021/75 7x90
Eternitschrauben zn gelb chromatiert 0168/021/75 7x90
Artikel-Nr.:
     6012C-88359960
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0168/021/75 7x90
EAN/GTIN:
     4001796079658

Eternitschrauben zn gelb chromatiert 0168/021/75 7x90

Eternitschraube (ähnlich DIN 571) Profi- 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Länge:
90 mm
Durchmesser:
7 mm
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,36*
€ 13,63*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,60*
€ 15,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,60*
€ 12,614
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.