Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilfunk-Router m.LTE-Advanced-Modem IAP-4G+ (EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mobilfunk-Router m.LTE-Advanced-Modem IAP-4G+ (EU)
Mobilfunk-Router m.LTE-Advanced-Modem IAP-4G+ (EU)
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     6012C-88354018
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61715
EAN/GTIN:
     4044144617157
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
4G Router

Mobilfunk-Router m.LTE-Advanced-Modem IAP-4G+ (EU)

Für zuverlässiges Internet in anspruchsvollen Umgebungen wie Lager und Logistik oder überdachte Outdoor-Bereiche ohne kabelgebundene Internetanbindung bietet dieser Router die ideale Lösung. Das extra robuste Gehäuse hat eine erhöhte Staubdichtigkeit und ist für Temperaturen von -20 bis +50°C geeignet. Die integrierte IPSec-VPN-Funktionalität sowie ein integriertes LTE-Advanced-Modem für bis zu 300 MBit/s ermöglicht die professionelle Standortvernetzung über mobile Datenanbindung und schnellen Datentransfer z.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
xDSL:
nein
UMTS:
ja
LTE:
ja
Analog:
nein
Leerchassis:
nein
Montageart:
sonstige
Protokoll:
IPv4 und IPv6
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,65*
€ 757,55*
Frei Haus
ab € 733,99*
€ 805,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 736,61*
€ 813,00*
Frei Haus
ab € 766,63*
€ 841,59*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,00*
€ 967,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,77*
€ 962,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,64*
€ 951,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,95*
€ 929,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,61*
€ 876,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LANCOM Systems
61712
ab € 692,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.