Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Ohr-Klemme stufenl., Edelstahl 4730/000/17 6,8x8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
1-Ohr-Klemme stufenl., Edelstahl 4730/000/17 6,8x8
1-Ohr-Klemme stufenl., Edelstahl 4730/000/17 6,8x8
Artikel-Nr.:
     6012C-88352868
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4730/000/17 6,8x8
EAN/GTIN:
     4026303286275
Suchbegriffe:
1-Ohr-Schlauchklemmen
Einohr-Schlauchklemmen
Einohrschellen
Ohrklemme-1-Ohr

1-Ohr-Klemme stufenl., Edelstahl 4730/000/17 6,8x8

Stufenlose 1-Ohr-Klemme Edelstahl-rostfrei DIN 1.4301 Bandbreite 5,0 mm Bandstärke 0,5 mm blank Polybeutel
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6,8..8 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 1 ohr schlauchklemmen, Kabelschelle, Schelle, Abstandsschelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,36*
€ 10,74*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,35*
€ 12,15*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.