Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel ger. mit Kragenbolz. 4631/001/77 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schäkel ger. mit Kragenbolz. 4631/001/77 10
Schäkel ger. mit Kragenbolz. 4631/001/77 10
Artikel-Nr.:
     6012C-88352778
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4631/001/77 10
EAN/GTIN:
     4001796066276
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel

Schäkel ger. mit Kragenbolz. 4631/001/77 10

Schäkel, gerade Form geschmiedet mit Kragenbolzen galv. verzinkt Profi- 10 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Belastung:
0,3 t
Stiftdurchmesser:
10 mm
Innenbreite Öffnung:
20 mm
Innenlänge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,93*
€ 25,79*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,46*
€ 29,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,16*
€ 34,7004
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,79*
€ 34,2601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,30*
€ 32,487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,54*
€ 31,5826
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,70*
€ 30,583
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,073* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.