Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern Edelstahl A2 3366/000/51 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmuttern Edelstahl A2 3366/000/51 4
Sechskantmuttern Edelstahl A2 3366/000/51 4
Artikel-Nr.:
     6012C-88351175
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3366/000/51 4
EAN/GTIN:
     4026303992732
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmuttern Edelstahl A2 3366/000/51 4

Sechskantmutter V2A DIN EN ISO 4032(ehem.DIN 934)blank LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch):
4
Schlüsselweite:
7 mm
Gewindesteigung:
0,7 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
3,2 mm
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,67*
€ 10,88*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,70*
€ 12,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,087* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.