| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88265711 Herst.-Nr.: 52.270.211 EAN/GTIN: 4250594507386 |
| |
|
| | |
| Funkuhr innen,1,5V,D=265mm 52.270.211 Innenuhr, rund, einseitig, schlagfestes Kunststoffgehäuse, mattierter Rand, flaches stoßgeschütztes Acrylglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V, Netzteil mit integrierter Gangreserve (Weiterbetrieb bei Stromausfall für ca. Weitere Informationen: | | Anzeigeart: | analog, arabische Ziffern | Gehäuseform: | rund | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Mit Befestigungsarm: | nein | Mit Datumsanzeige: | nein | Zeitanzeige: | einseitig | Nennspannung: | 230 V | Durchmesser: | 250 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,94* | € 233,45* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 188,71* | € 234,08* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 194,17* | € 240,67* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 224,78* | € 276,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|