Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Amtron AMTProfTCXPnC22C2at


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-88060736
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     151632202MA
EAN/GTIN:
     4015394301820
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox Amtron AMTProfTCXPnC22C2at

Die neue Doppelwallbox AMTRON® Professional Twincharge ist für das gleichzeitige Laden von zwei Elektrofahrzeugen im halböffentlichen und öffentlichen Bereich geeignet. AMTRON® Professional Twincharge überzeugt neben Möglichkeiten zur intelligenten Vernetzung, modernem Energie- und Lastmanagement, optionaler Plug & Charge -Funktionalität und professionellen Abrechnungsmöglichkeiten mit weiteren Highlights.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
230..400 V
Frequenz:
50 Hz
Nennanschlussleistung:
44 kW
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
492 mm
Höhe:
539 mm
Tiefe:
235 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.261,35*
€ 3.419,99*
Frei Haus
ab € 3.242,08*
€ 3.420,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.278,03*
€ 3.437,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.293,80*
€ 3.453,27*
35 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 3.376,80*
€ 3.552,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.453,27*
€ 4.109,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.430,80*
€ 4.082,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.337,82*
€ 3.972,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.293,80*
€ 3.919,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18625
€ 79,43*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
30712
€ 30,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.