| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87759995 Herst.-Nr.: 25.642.3553.0 EAN/GTIN: 4015573554276 |
| |
|
| | |
| Leiterplatten-Stiftleiste 25.642.3553.0 Leiterplatten-Stiftleiste mit Zugfederanschluss, 5-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Polzahl: | 5 | Bemessungsstrom In: | 8 A | Bemessungsstoßspannung: | 2,5 kV | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Gehäusefarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 114,15* | € 138,27* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 114,92* | € 138,89* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,98* | € 144,01* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 120,636* | € 145,916* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 149,545* | € 179,055* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,3996* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|