| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87759085 Herst.-Nr.: 73.353.3235.0 EAN/GTIN: 4015573844681 |
|
|
| | |
| Gehäuseoberteil 73.353.3235.0 Gehäuseoberteil revos HD aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 32-polig Weitere Informationen: | | Breite: | 71 mm | Höhe: | 75 mm | Tiefe: | 82 mm | Ausführung des Gehäuses: | Steckergehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | seitlich | Mit Kabelverschraubung: | ja | Mit Klappdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,13* | € 32,95* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,3196* | € 35,6096* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,11* | € 39,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 29,82* | € 39,97* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 33,5202* | € 44,3302* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|