Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 24 A,400 V 1190302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-87666970
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1190302
EAN/GTIN:
     4063151239497
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 24 A,400 V 1190302

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Potenziale: 7, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 7, Artikelfamilie: LPT 2,5/, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Hebel-Push-in-Anschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Höhe:
20,24 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
7
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,5476*
€ 1,9176*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7544*
€ 2,1744*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,7868*
€ 2,2168*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8644*
€ 2,2944*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8827*
€ 2,3027*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2944*
€ 2,73034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1044*
€ 2,50424
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8644*
€ 2,21864
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 114,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.