| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87666933 Herst.-Nr.: 1211217 EAN/GTIN: 4063151283933 |
| |
|
| | |
| Fahrzeug-Ladedose CHARX connect 1211217 CHARX connect, Fahrzeug-Ladedose, Verriegelungsaktuator rechts, zum Laden mit Gleichstrom (DC), zur Installation in Elektrofahrzeugen (EV), Combined Charging System, CCS Typ 2, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), Länge: 2 m, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Generation 4, Für die DC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Standard: | Typ 2 CCS | Mit Verriegelungsaktuator: | ja | Mit Zugangsverriegelung: | nein | Schutzart (IP): | sonstige | Nennspannung: | 1000 V | Max. Nennstrom: | 200 A | Stromart: | DC | Anzahl der Kommunikationskontakte: | 3 | Länge der festangeschlossenen Leitung: | 2 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 462,52* | € 522,18* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 466,76* | € 522,74* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 468,91* | € 527,34* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 506,35* | € 568,21* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 511,15* | € 572,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|