Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN LTP 45° M63X1,5 MS 55510306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
45° Schlauchverschraubung, M63, 63 mm, PA/Messing, vernickelt, IP66/IP68/IP69, m
45° Schlauchverschraubung, M63, 63 mm, PA/Messing, vernickelt, IP66/IP68/IP69, m
Artikel-Nr.:
     6012C-87651895
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55510306
EAN/GTIN:
     4044777184439
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN LTP 45° M63X1,5 MS 55510306

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® LTP 45° M63X1.5 NPB
Winkel-Schlauchverschraubung
M 63
Nenngröße: 63
Passend für Schutzschlauchgröße: 63
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66, IP 69, IP 68 - 5 bar, IP 67

Anwendungsgebiete: SILVYN LTP
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
Überall wo Flüssigkeiten auftreten
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
Hohe Auszugkraft
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
63 mm
Ausführung:
45°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,787
Einteilig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 354,36*
€ 371,39*
10
Frei Haus
ab € 354,05*
€ 374,14*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 360,142*
€ 377,762*
1
€ 6,90*
ab € 359,41*
€ 499,30*
10
€ 5,95*
ab € 527,69168*
€ 547,29168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 377,762*
€ 449,53678
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,142*
€ 428,56898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3.777,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.