Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MSK-SC-M-32X1,5-EE 55506104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M32, 27 mm, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall
Gerade Schlauchverschraubung, M32, 27 mm, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall
Artikel-Nr.:
     6012C-87651623
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506104
EAN/GTIN:
     4044773455755
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-MSK-SC-M-32X1,5-EE 55506104

Schlauchverschraubung SILVYN® MSK-SC-M 32X1.5 EE
Schlauchverschraubung
M 32
Passend für Schutzschlauchgröße: 27
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68 - 10 bar (30 min)
EMV Abschirmung
Anwendungsgebiete: SILVYN AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen
Innenanwendungen / im Freien
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Verdrehsicher
Höchste Kabelabdichtung
Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
Großer Klemmbereich
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,354
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 22,77*
€ 33,90*
5
Frei Haus
ab € 35,158*
€ 42,028*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 36,256*
€ 43,126*
1
€ 6,90*
ab € 40,63*
€ 51,87*
5
€ 5,95*
ab € 56,27121*
€ 65,32121*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 43,126*
€ 51,31994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,716*
€ 49,64204
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,246*
€ 47,89274
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,256*
€ 43,14464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 215,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.