Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeck- u. Einfassprofil Stück a 2000mm 0.0.422.23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeck- u. Einfassprofil Stück a 2000mm 0.0.422.23
Abdeck- u. Einfassprofil Stück a 2000mm 0.0.422.23
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-87250952
Hersteller:
     item Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     0.0.422.23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckprofil
Einfassprofil
einfassprofil

Abdeck- u. Einfassprofil Stück a 2000mm 0.0.422.23

Abdeck- und Einfassprofil aus PP/TPE
Weitere Informationen:
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Längsabdeckung
Länge:
2000 mm
Breite:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 6,43*
€ 9,07*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,29*
€ 10,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.