Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabinerhaken 6x60mm 58310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-86881836
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     58310
EAN/GTIN:
     4034451583108
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken

Karabinerhaken 6x60mm 58310

Karabinerhaken 6 x 60, Material: C15 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
sonstige
Länge:
60 mm
Breite:
6 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: karabiner, Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,79*
€ 1,27*
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,28*
3 Tage
64
€ 5,80*
ab € 0,97*
€ 1,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,99*
€ 1,56*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,31*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.