Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaustecker TA 125A,5p,6h,400V,IP67 1983


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaustecker TA 125A,5p,6h,400V,IP67 1983
Anbaustecker TA 125A,5p,6h,400V,IP67 1983
Artikel-Nr.:
     6012C-86555867
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1983
EAN/GTIN:
     4015394013013
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbaustecker TA 125A,5p,6h,400V,IP67 1983

125A5P 6H400V Anbaustecker TA IP 67 mit Rahmenklemme
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
399..400 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 562,07*
€ 612,74*
1
Frei Haus
ab € 558,63*
€ 613,23*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 568,09*
€ 619,12*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 570,14*
€ 625,66*
10 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 634,62*
€ 675,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,12*
€ 736,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,57*
€ 728,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,09*
€ 717,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,94*
€ 702,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,09*
€ 676,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.