Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messinstrument 0-1/1,5A GHG 411 8281 R0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messinstrument 0-1/1,5A GHG 411 8281 R0002
Artikel-Nr.:
     6012C-86554957
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4118281R0002
EAN/GTIN:
     4250217426087

Messinstrument 0-1/1,5A GHG 411 8281 R0002

Ex-e Messinstrument GHG 411 82 - Polyamid für Zone 1/21, Leitungseinführungen: 1AM72, 0-1/1,5 A
Weitere Informationen:
Nominaler Endwert der Skala:
1 A
Messbereich:
0..1,5 A
Wandleranschluss:
nein
Genauigkeitsklasse:
2,5
Verlustleistung:
0,14 W
Spannungsart:
AC
Überstromskala:
ja
Geeicht:
nein
Ausführung:
Aufbau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 471,95*
€ 547,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 474,78*
€ 552,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,11*
€ 657,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,24*
€ 645,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,22*
€ 619,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,76*
€ 601,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,78*
€ 564,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.