Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-86553787 Herst.-Nr.: 1903370000 EAN/GTIN: 4032248588190 |
| |
|
|  |  |
 | Steckverbinder-Gehäuse HDC 24D SDBO 1M25G Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Weitere Informationen:  |  | Breite: | 78,2 mm | Höhe: | 96,5 mm | Ausführung des Gehäuses: | Sockelgehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Beschichtung Gehäuse: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Adapterplatte: | Aluminium | Anordnung der Kabelzuführung: | sonstige | Bügellage: | Oberteil | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 16,58* | € 22,62* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 16,61* | € 22,74* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 17,97* | € 24,45* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 18,89* | € 25,57* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 19,64* | € 26,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|