Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz Crimpanschluss 09140253101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz Crimpanschluss 09140253101
Buchseneinsatz Crimpanschluss 09140253101
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-86553561
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140253101
EAN/GTIN:
     5713140021426
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
HDC-Steckverbinder

Buchseneinsatz Crimpanschluss 09140253101

Han High Density Modul, Einzelmodul, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 25, Leiterquerschnitt: 0,09...0,52 mm², Bemessungsstrom: 4 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
25
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
25
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
4 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
0,8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Han-Modular, Kontakteinsätze, Modularbuchsen, harting buchsenkontakt, buchsenkontakt, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 3,72*
€ 5,14*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,757*
€ 5,147*
8 Tage
69
1
€ 6,95*
ab € 3,7571*
€ 5,1471*
3 Tage
187
1
€ 5,80*
ab € 3,79*
€ 5,22*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,24*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 14 025 3001
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.