Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Verbinder NIRO f. Rd 7-10mm KSV 6.10 V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85989847
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     301009
EAN/GTIN:
     4013364081284
Suchbegriffe:
Blitzschutzverbinder
Schraubverbinder
Klemmverbinder
Verbinder

KS-Verbinder NIRO f. Rd 7-10mm KSV 6.10 V2A

KlemmSchrauben-Verbinder nach DIN EN 62561-1, zum blitzstromtragfähigem Anschluss von Rundleitern z. B. an Flachprofile, Regenrohrschellen oder andere Teile der Blitzschutzanlage. Ausführung einteilig NIRO mit Schraube und Mutter M10.
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Verbinder
Rundleiterdurchmesser Leiter 1:
6..10 mm
Werkstoff:
Edelstahl (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Rundleiterverbinder, Muffenverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.