Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Aufstockelement v.175mm-300mm 1261-09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsstück UP-Dose f.EinbDose f.ZentrDose Geeignet für Einbaudose
Verbindungsstück UP-Dose f.EinbDose f.ZentrDose Geeignet für Einbaudose
Artikel-Nr.:
     6012C-85974816
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1261-09
EAN/GTIN:
     4013456254213
Suchbegriffe:
Dosenzubehör
Einbaudosenzubehör
Montagezubehör

Universal-Aufstockelement v.175mm-300mm 1261-09

Universal-Aufstockelement 175 bis 300 mm für Druckknopfbefestigung (1261-09). Universal-Aufstockelement zur Überbrückung der Wandstärken über 105 mm und Abstützung von Gerätedosen bei Einbau auf der Gegenschalungsseite. Mit verschiedenen Größen können in 5 mm Schritten Höhen von 105 mm bis zu 300 mm (zzgl. Dosenmaß) überbrückt werden.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Geeignet für Einbaudose:
ja
Geeignet für Zentraldose:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 3,20*
50
Frei Haus
ab € 2,7534*
€ 3,2434*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,906*
€ 3,376*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,9485*
€ 3,4485*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 3,03*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,376*
€ 4,01744
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,906*
€ 3,45814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 168,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1261-08
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.