Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-rund-Allzweckschraube 4,0x35 T20 vz Senk. 191516


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
6-rund-Allzweckschraube 4,0x35 T20 vz Senk. 191516
6-rund-Allzweckschraube 4,0x35 T20 vz Senk. 191516
Artikel-Nr.:
     6012C-85973538
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191516
EAN/GTIN:
     4021103915165
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube

6-rund-Allzweckschraube 4,0x35 T20 vz Senk. 191516

Allzweckschraube-Spanplattenschraube, Stahl gehärtet, Senkkopf mit Innensechsrund-Antrieb. Ausführung: Ø: 4,0 mm, Länge: 35 mm
T20
VE: 200.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
Zink
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Länge:
35 mm
Durchmesser:
4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,85*
€ 8,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 8,18*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,10*
€ 8,52*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,19*
€ 8,63*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,64*
€ 9,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.