Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizniet TY8P1-N66-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spreizniet einteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Spreizniet einteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Spreizniet einteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Spreizniet einteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Spreizniet einteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Spreizniet einteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Spreizniet einteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Spreizniet einteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Spreizniet einteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Artikel-Nr.:
     6012C-85972188
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     241-11819
EAN/GTIN:
     4031026129839
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete

Spreizniet TY8P1-N66-NA

TY3P1 und TY8P1 (einteilig), mit integriertem Stift zum Eindrücken. TY8P2 (zweiteilig), mit Pilzkopfdesign zur besseren Montage. Spreiznieten können überall dort eingesetzt werden, wo eine schnelle Montage und ein geringes Gewicht Vorteile bieten, z. B. in der Serienfertigung und beim Schaltschrankbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlagniet
Lochdurchmesser:
4 mm
Demontage möglich:
nein
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,98*
ab € 0,05811*
€ 0,07341*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 6,40*
ab € 0,05817*
€ 0,07347*
1000
€ 5,95*
ab € 0,0594*
€ 0,0751*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,05985*
€ 0,07565*
14 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0601*
€ 0,0764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,07565*
€ 0,09002
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,05985*
€ 0,07122
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 75,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
181-41564
€ 80,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.