Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube Z M6X30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-85922308
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     Z M6X30
EAN/GTIN:
     4013339127306
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube

Schraube Z M6X30

Zylinderkopfschraube nach DIN EN ISO 1207, mit Schlitz. Abmessungen (ca. Maße) Länge L : 30 mm Gewinde : M 6 Festigkeitsklasse : 4.8 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Gewindelänge:
30 mm
Vollgewinde:
ja
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2976*
€ 0,3976*
100
€ 5,46*
ab € 0,2991*
€ 0,3991*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,305*
€ 0,405*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,3384*
€ 0,4484*
100
€ 5,95*
ab € 0,35067*
€ 0,47067*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.