Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilbefestigung SSWT-34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilbefestigung SSWT-34
Seilbefestigung SSWT-34
Artikel-Nr.:
     6012C-85922245
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     SSWT-34
EAN/GTIN:
     4013339753888
Suchbegriffe:
Drahtseilkausche
Kausche
Seilkausche
kausche

Seilbefestigung SSWT-34

E-Klips, Kausche für Stahlseil. Abmessungen (ca. Maße) Kauschen-Ø = Seilauge innen B : 14 mm für Seil-Ø : 3 - 4 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401, 1.4404
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilkausche
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
UV-beständig:
ja
Durchmesser:
4 mm
Länge:
14 mm
Isolator:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 4,3748*
€ 5,3248*
1
€ 5,00*
ab € 3,73*
€ 5,51*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,7721*
€ 5,5221*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,0056*
€ 5,9056*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,24*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.