Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX-Funk/TP Gateway AP polarweiß matt 85050100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX-Funk/TP Gateway AP polarweiß matt 85050100
KNX-Funk/TP Gateway AP polarweiß matt 85050100
Artikel-Nr.:
     6012C-85316753
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85050100
EAN/GTIN:
     4011334378907
Suchbegriffe:
EIB-Gateway
KNX-Gateway
eib gateway

KNX-Funk/TP Gateway AP polarweiß matt 85050100

KNX-Funk/TP Gateway AP KNX Funk polarweiß, matt. KNX-Funk/TP Gateway AP, Schnittstelle zwischen KNX twisted pair Produkten und KNX-Funk Produkten, als Linienkoppler zur Erweiterung einer KNX-Anlage mit einer KNX-Funk Linie, Als Programmierschnittstelle für reinen KNX-Funk Anlagen kann der Medienkoppler nach Parametrierung entfernt werden. Niedriger Eigenenergiebedarf, Statusanzeige über 2-stelliges rotes LED-Display, größerer Funktionsumfang der KNX-Funk Geräte durch, Parametrierung mit der ETS, zur Parametrierung von KNX-Funk Geräten mit der ETS, mit Bohrschablone, Befestigungsmaterial, Zugentlastungen und Anschlussklemme.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
ja
Ausführung:
Medienkoppler
Montageart:
Aufputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,26*
€ 210,75*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 174,35*
€ 211,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 178,69*
€ 216,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 178,48*
€ 217,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,91*
€ 226,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,95*
€ 258,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,49*
€ 256,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,90*
€ 250,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.