Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelanschlussraumerw. 60-400A IP54 BD2-400-KR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-85273869
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:045511
EAN/GTIN:
     4019169701884

Kabelanschlussraumerw. 60-400A IP54 BD2-400-KR

BD2-400-KR KABELANSCHLUSSRAUMERWEITERUNG 1 60-400A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
400 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
5
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
248 mm
Breite:
285 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 68,03*
€ 84,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,20*
€ 85,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,75*
€ 89,27*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,32*
€ 94,87*
€ 5,95*
ab € 88,46*
€ 108,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.