| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85127960 Herst.-Nr.: Y0LB EAN/GTIN: 4010330560118 |
|
|
| | |
| Kabelbaumsatz 1xZu.+Abgangskabelb. Y0LB Zu-Abg.kabelb.,univ.Z,25/16 mm²,5P.,L1,2,3,N=400/625,450/625,475/625,400,950,H/S Weitere Informationen: | | Ausführung: | für 1-stöckige Tragplatten | Zählerzugang: | Standard | Form des Kabelschuhs: | Hülse | Farbe: | 3x braun / 1x blau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 85,04* | € 103,31* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,89* | € 103,37* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 89,16* | € 107,48* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,41* | € 109,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,83* | € 111,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|