|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-83769366 Herst.-Nr.: 1188207 EAN/GTIN: 4063151231675 |
|
|
|  |  |
 | Datenschnittstelle EM-PSAFE-GATEWAY-IFS Gateway für die Anbindung von bis zu 15 INTERFACE-Systemteilnehmer über PROFIsafe an eine übergeordnete sichere Steuerung. Die Systemteilnehmer werden durch Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegen bei. Weitere Informationen:  |  | Funkstandard Bluetooth: | nein | Funkstandard WLAN 802.11: | nein | Funkstandard GPRS: | nein | IO-Link Master: | nein | Systemkomponente: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Mit Potentialtrennung: | nein | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | ja | Tragschienenmontage möglich: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 379,77* | € 434,90* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 379,65* | € 435,45* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 383,40* | € 438,99* |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 397,70* | € 456,19* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 429,96* | € 490,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|