Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Charging Management Controller large 4G KC-M20-E0LE02-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Charging Management Controller large 4G KC-M20-E0LE02-200
Artikel-Nr.:
     6012C-83353618
Hersteller:
     KEBA
Herst.-Nr.:
     124.561
EAN/GTIN:
     9120050714762

Charging Management Controller large 4G KC-M20-E0LE02-200

KeContact M20 die zentrale Steuereinheit zum komfortablen Regeln eines großen, lokalen Ladeverbundes aus KeContact Wallboxen. Mehrere Ladestationen (max. 200) können einfach organisiert und vorhandene Leistung optimal genutzt werden.
Weitere Informationen:
Energieverbrauch:
60 W
Notentriegelung bei Stromausfall:
ja
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
200
Mit Kommunikationsschnittstelle:
ja
Breite:
189 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.374,79*
€ 3.573,01*
Frei Haus
ab € 3.589,99*
€ 3.772,71*
Frei Haus
ab € 3.584,58*
€ 3.773,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.620,91*
€ 3.810,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.645,69*
€ 3.831,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.810,52*
€ 4.534,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.774,61*
€ 4.491,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.673,36*
€ 4.371,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.626,95*
€ 4.316,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.620,91*
€ 4.308,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.