|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-82756136 Herst.-Nr.: BAE00E6 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | Adapter BAE PD-US-004-S92 Funktionsprinzip=Teach-Adapter, Verwendung=für Ultraschall-Sensoren BUS, Teachfunktion=Pin3 auf Pin5, Anschluss 1=M12x1-Buchse, 5-polig, Anschluss 2=M12x1-Stecker, 5-polig, Abmessung=12 x 30 x 300 mm, Material=PA, Umgebungstemperatur=-25...80 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CE WEEE Weitere Informationen:  |  | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 45,81* | € 60,24* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 48,73* | € 64,16* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 55,86* | € 73,49* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 57,93* | € 75,18* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|