Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Kit i2-Bus 16Tln. BHT-200 AKB-16i2-BusKit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Kit i2-Bus 16Tln. BHT-200 AKB-16i2-BusKit
Audio-Kit i2-Bus 16Tln. BHT-200 AKB-16i2-BusKit
Artikel-Nr.:
     6012C-82659828
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1001916
EAN/GTIN:
     4250111811897
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Audio-Kit i2-Bus 16Tln. BHT-200 AKB-16i2-BusKit

AKB-16 AudioKit 16 Teilnehmer i2Audio weiß BHT-200. Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit (ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
16
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
sonstige
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
256
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.033,02*
€ 1.179,42*
Frei Haus
ab € 1.064,37*
€ 1.213,07*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.052,77*
€ 1.220,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.071,81*
€ 1.224,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.092,72*
€ 1.246,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,26*
€ 1.456,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,83*
€ 1.443,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.157,13*
€ 1.376,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,68*
€ 1.332,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,81*
€ 1.275,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.