Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infoschild-Modul dgr/gli ISM 611-8/1-0 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infoschild-Modul dgr/gli ISM 611-8/1-0 DG
Infoschild-Modul dgr/gli ISM 611-8/1-0 DG
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012C-82657992
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200038997-00
EAN/GTIN:
     4015739389971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Infomodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Infoschild-Modul dgr/gli ISM 611-8/1-0 DG

Infoschild-Modul für die großflächige Darstellung von Informationen aller Art (z. B. Straße, Firma, Logo).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Infomodul
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
systemunabhängig
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
799 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 404,89*
€ 480,16*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 402,57*
€ 487,41*
Frei Haus
ab € 413,61*
€ 488,77*
€ 5,95*
ab € 414,49*
€ 490,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 417,47*
€ 493,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,68*
€ 587,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,46*
€ 587,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,41*
€ 556,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,10*
€ 538,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,47*
€ 496,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.